Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kartonmesser mit verdeckter Klinge - SIHMESS-(M.VERDECKTER KLINGE) Kartonmesser mit verdeckter Klinge - SIHMESS-(M.VERDECKTER KLINGE) Kartonmesser mit verdeckter Klinge - SIHMESS-(M.VERDECKTER KLINGE) Kartonmesser mit verdeckter Klinge - SIHMESS-(M.VERDECKTER KLINGE) Kartonmesser mit verdeckter Klinge - SIHMESS-(M.VERDECKTER KLINGE)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/jHLBqMK78Vs

Kartonmesser mit verdeckter Klinge - SIHMESS-(M.VERDECKTER KLINGE) - 1
Kartonmesser mit verdeckter Klinge - SIHMESS-(M.VERDECKTER KLINGE) - 2
Kartonmesser mit verdeckter Klinge - SIHMESS-(M.VERDECKTER KLINGE) - 3
Kartonmesser mit verdeckter Klinge - SIHMESS-(M.VERDECKTER KLINGE) - 4
Kartonmesser mit verdeckter Klinge - SIHMESS-(M.VERDECKTER KLINGE) - 5

Kartonmesser mit verdeckter Klinge

Sicherheitsmesser S3 m. verdeckter Klinge Alugriff
SIHMESS-(M.VERDECKTER KLINGE)

Art.-Nr. 071566 018

EAN 4062856136919

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kartonmesser mit verdeckter Klinge

Art.-Nr. 071566 018
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
  • Höchste Sicherheit beim Schneiden von Verpackungsbändern durch verdeckt liegende Klinge

  • Schnelles Öffnen von Klebebändern mit den, an der Oberseite der Klinge liegenden, Ritznasen

  • Hochwertiger und ergonomischer Aluminiumgriff mit Aufhängeöse

  • Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug

  • Integriertes Klingenmagazin für eine Ersatzklinge
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

165 mm

Griffbreite

35 mm

Schneidenlänge

5 mm

Klingenlänge

45 mm

Klingenbreite

23 mm

Klingenstärke

0,5 mm

Werkstoff Griff

Aluminium

Kartonmesser mit verdeckter Klinge inklusive:
2 x
Sicherheitsklinge mit verdeckter Schneide für Kartonmesser

KLI-SICHERHEIT-(M.SCHNEIDE VERDECKT)

Menge: 2 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Messertasche

MESSTASH-KLEIN-210X65X35MM

Praktische Gürteltasche zum sicheren Transport von Messern